※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

#10-32×1"3/4 六角穴付皿ボルト UNF(皿キャップスクリュー)(ステンレス) 大阪魂 42820784 #10-32×1"3/4 六角穴付皿ボルト UNF(皿キャップスクリュー)(ステンレス) 大阪魂 42820784 #10-32×1"3/4 六角穴付皿ボルト UNF(皿キャップスクリュー)(ステンレス) 大阪魂 42820784

六角穴付皿ボルト UNF(皿キャップスクリュー)(ステンレス)

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 42820784 品番 #10-32×1"3/4
販売価格(税込) ¥780
販売価格(税別)
709
ねじの呼びNo.10 長さ(inch)1-3/4 山数32 寸法d(mm)(最大)4.826 寸法t(mm)(最小)2.210 種別- 材質ステンレス 寸法S(mm)(スパナ径)1/8 頭部形状六角穴付き皿 寸法K(mm)(最大)3.226 穴の形状六角穴 寸法dk(mm)(最大)10.439 ねじ山種類ユニファイ細目(UNF)
関連資料:(0.24MB)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42820775
2016-04-21
用途:
輸入機材のケースに適用

予備パーツとして購入したが、写真と異なり、ネジが最後までついていない。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
差替え検討いたします。
よろしくお願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1121:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする