※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M3×22 六角穴付皿ボルト(皿キャップスクリュー) JIS-B1194(ステンレス)(パック品) 大阪魂 42821213 M3×22 六角穴付皿ボルト(皿キャップスクリュー) JIS-B1194(ステンレス)(パック品) 大阪魂 42821213

六角穴付皿ボルト(皿キャップスクリュー) JIS-B1194(ステンレス)(パック品)

(17件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(8個) 注文コード 42821213 品番 M3×22
販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539
種別全ねじ ねじの呼びM3 材質ステンレス 長さ(mm)22 ねじピッチ0.5 寸法t(mm)(最小)1.1 寸法S(mm)(呼び)2 頭部形状六角穴付き皿 寸法K(mm)(最大)1.86 穴の形状六角穴 寸法dk(mm)(最大)6.72/(最小)5.54 ねじ山種類メートル並目

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 17
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-10
用途:
バックステップ用に

中古のバックステップを手に入れたが取り付けに必要なネジが付いて無い事に気付き購入しました。が、純正のネジをそのまま流用すればよかったのでお蔵入りとなったので評価は普通としました

1人が参考にしています
対象商品:
42821274
2022-07-30
用途:
リトルカブのジェネレータープレートを止めた。

六角穴のボルトなので滑る心配もなく、トルクレンチを使用し締め付けることが出来た。

対象商品:
42821274
2022-06-29
用途:
強度を要する接合部分

精度にも何ら問題無く安心して使えます。ステンレスなので錆にも安心ですオススメします。

対象商品:
42821405
2021-04-11
用途:
バイク用バックステップの取付ボルト交換
自動車・二輪車・自転車関連業

バイク用バックステップ取付ボルトが錆び&多少のなめりがあり、交換しようとメーカーに補修部品として確認した所、かなりの高額だったため断念。
代替で良いものが無いか探していた所、モノタロウさんで見つけました。
ピッタリでした。

1人が参考にしています
対象商品:
42821353
2020-10-24
用途:
ステップの留め
製造業

バイクのステップについてたネジですが同じサイズで皿キャップがあって良かったです。
錆びないようにステンレスにしました。

対象商品:
42821292
2020-05-31
用途:
デイトナスマホホルダーの改造
スーパーヘアー 切りっT 様 (サービス業)

スマホホルダーのマウントを変更したかったので購入。近くのホームセンターに+ねじは有っても六角穴が無い可能性があるので無駄な買い物時間を回避できました。

対象商品:
42821344
2020-03-07
用途:
バイク修理
自動車・二輪車・自転車関連業

古いバイクエンジンに、 +皿ビスを使用しています。取り外す時にいつも苦労していたので、このビスに交換しました。長さもぴったりで具合いいです

対象商品:
42821274
2019-02-12
用途:
車のハンドルの固定

少数で購入できて助かりました.
日本の当たり前に良いネジに感謝です.

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4032:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする