六角穴付皿ボルト(皿キャップスクリュー) SSS規格(ステンレス)

(3件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(2個) 注文コード 42821475 品番 M5×120
販売価格(税込) ¥626
販売価格(税別)
569
ねじの呼びM5 材質ステンレス 長さ(mm)120 ねじピッチ0.8 寸法t(mm)2.05〜2.30 寸法S(mm)3.02〜3.08 頭部形状六角穴付き皿 寸法K(mm)2.66〜2.80 穴の形状六角穴 寸法dk(mm)10 ねじ山種類メートル並目

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:71

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42821466
2022-08-21
用途:
自転車のメンテナンスに

自転車のメンテナンスに使用、
少数からの購入が可能で助かります。

対象商品:
42821457
2020-04-27
用途:
ラジコンボートの部品作りに

何時も購入をしていますが良い製品で、友人にも勧めています

対象商品:
42821466
2014-03-18
用途:
バイクのマスターシリンダーのキャップ用

全然問題ありません。普通に使えます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4215:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする