※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M6×10 六角穴付皿ボルト(皿キャップスクリュー) SSS規格(ステンレス/ブラック) 大阪魂 42821572 M6×10 六角穴付皿ボルト(皿キャップスクリュー) SSS規格(ステンレス/ブラック) 大阪魂 42821572

六角穴付皿ボルト(皿キャップスクリュー) SSS規格(ステンレス/ブラック)

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(5個) 注文コード 42821572 品番 M6×10
販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539
種別全ねじ ねじの呼びM6 材質ステンレス 長さ(mm)10 ねじピッチ1 ねじ長さ(mm)- 寸法t(mm)2.25〜2.50 寸法S(mm)4.03〜4.105 表面処理ブラック 頭部形状六角穴付き皿 寸法K(mm)3.12〜3.3 穴の形状六角穴 寸法dk(mm)12 ねじ山種類メートル並目

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:71

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42821554
2024-06-03
用途:
ステアリング用
製造業

モモステ取り付け用に購入しましたが、ステンレス黒色なので傷等もなくステアリングボス付属の物より見栄えが良くなりました。

対象商品:
42821536
2023-01-04
用途:
水冷PCのウオーターブロック用

海外製なのでインチサイズかと思ったのですが、ピッタリサイズでした。
態々ネジ一本海外から調達しなければと思って居たのですが、助かりました。

対象商品:
42821563
2022-08-30
用途:
車用
サービス業

車のステアリングを止めるネジと交換しました。 ちょっと値は張りますがステンレスなので素材自体が錆びることなく長持ちすることをきたいしての交換です。

1人が参考にしています
対象商品:
42821554
2020-03-22
用途:
モモのステアリング取り付けに使用
運輸・通信業

近くのホームセンターでは絶対にない商品です。
モノタロウさんにあってとても重宝しました。
当然、品質は問題なしです。

1人が参考にしています
対象商品:
42821563
2018-05-04
用途:
バイクパーツ

鉄黒染めの同形状のボルトを使ったら、数か月で錆びた。
これは安心して使えます。

対象商品:
42821572
2017-04-14
用途:
加工製作品の組み付け等
株式会社HKS九州サービス 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

製品組み付けや、キット商品の添付部品として全く問題なく使用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4534:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする