※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角穴付皿ボルト
六角穴付皿ボルト(皿キャップスクリュー) SSS規格(鉄/三価ブラック)(パック品)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1パック(6個)
注文コード
42821633
品番
M6×40
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
ねじの呼び
M6
材質
SCM435
長さ(mm)
40
ねじピッチ
1
寸法t(mm)
(最大)2.5/(最小)2.25
寸法S(mm)
(呼び)4
表面処理
三価ブラック
頭部形状
六角穴付き皿
寸法K(mm)
(最大)3.5/(最小)3.12
穴の形状
六角穴
寸法dk(mm)
(最大)12.8/(最小)11.57
ねじ山種類
メートル並目