※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角穴付皿ボルト
六角穴付皿ボルト(皿キャップスクリュー) SSS規格(鉄/スズコバルト)(パック品)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全19種類を一覧で見る
内容量
1パック(12個)
注文コード
42821904
品番
M4×15
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4
材質
鉄
長さ(mm)
15
ねじピッチ
0.7
寸法t(mm)
(最大)1.8/(最小)1.55
寸法S(mm)
(呼び)2.5
表面処理
スズコバルト
頭部形状
六角穴付き皿
寸法K(mm)
(最大)2.4/(最小)2.16
穴の形状
六角穴
寸法dk(mm)
(最大)8.8/(最小)7.64
ねじ山種類
メートル並目