※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M6×18 六角穴付皿ボルト(皿キャップスクリュー) SSS規格(鉄/スズコバルト)(パック品) 大阪魂 42821974 M6×18 六角穴付皿ボルト(皿キャップスクリュー) SSS規格(鉄/スズコバルト)(パック品) 大阪魂 42821974

六角穴付皿ボルト(皿キャップスクリュー) SSS規格(鉄/スズコバルト)(パック品)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(8個) 注文コード 42821974 品番 M6×18
販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539
ねじの呼びM6 材質 長さ(mm)18 ねじピッチ1 寸法t(mm)(最大)2.5/(最小)2.25 寸法S(mm)(呼び)4 表面処理スズコバルト 頭部形状六角穴付き皿 寸法K(mm)(最大)3.5/(最小)3.12 穴の形状六角穴 寸法dk(mm)(最大)12.8/(最小)11.57 ねじ山種類メートル並目

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2165:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする