曜日別特売
M4×15 六角穴付皿ボルト(皿キャップスクリュー) 新JIS(ステンレス)(パック品) 大阪魂 42822403

 

M4×15 六角穴付皿ボルト(皿キャップスクリュー) 新JIS(ステンレス)(パック品) 大阪魂 42822403
M4×15 六角穴付皿ボルト(皿キャップスクリュー) 新JIS(ステンレス)(パック品) 大阪魂 42822403

六角穴付皿ボルト(皿キャップスクリュー) 新JIS(ステンレス)(パック品)

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(13個)
ねじの呼びM4
長さ(mm)15
ねじピッチ0.7
内容量1パック(13個)注文コード42822403品番M4×15
販売価格(税込)¥593
販売価格(税別)
539
ねじの呼びM4材質ステンレス長さ(mm)15ねじピッチ0.7種別全ねじ寸法t(mm)(最小)1.5寸法r(mm)(最小)0.2寸法S(mm)(呼び)2.5寸法e(mm)(最小)2.87頭部形状六角穴付き皿寸法b(mm)20寸法K(mm)(最大)2.48寸法w(mm)(最小)0.45穴の形状六角穴寸法ds(Φmm)(最大)4/(最小)3.82寸法dk(Φmm)(最大)8.96/(最小)7.53ねじ山種類メートル並目
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42822437
2021-07-29
用途: 部品交換
個人のお客様

ホームセンターでは取り扱いがない、特殊ボルトを通販で買えるのはありがたい。

対象商品 : 42822403
2020-04-27
用途: ラジコンボートの部品作りに

何時も購入をして使っていますが、安くて良い製品です

対象商品 : 42822403
2020-03-26
用途: 自動車部品の固定。
サービス業

探していたサイズ、材質、形状がズバリあったので助かりました。

対象商品 : 42822421
2018-04-17
用途: オートバイの整備に

バーエンドのウェイトを固定するのに使用しました。ホームセンターでは皿キャップが入手できなかったので大変助かりました。

1が参考にしています
対象商品 : 42822394
2017-10-02
用途: 組付け
卸売・小売業

品質ばっちり問題なく使える上に到着がめちゃくちゃ早い!
ホームセンターでなかなか見つからなかったので本当に助かりました☆

対象商品 : 42822403
2016-10-30
用途: 今まで使っていたのが頭がプラスドライバ用だったのですぐ舐めていたので六角穴付きがほしかった

これで頭が舐めることがなくなるので良かった

対象商品 : 42822437
2016-05-17
用途: レーシングカートメンテナンス

ホームセンターでは、なかなか無いので、低価格で助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
553:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする