※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角穴付皿ボルト
六角穴付皿ボルト(皿キャップスクリュー) 全ねじ(ステンレス)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42822464
品番
M14×70
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
ねじの呼び
M14
材質
ステンレス
長さ(mm)
70
ねじピッチ
2
種別
全ねじ
寸法t(mm)
(最大)4.8/(最小)4.5
寸法S(mm)
10
頭部形状
六角穴付き皿
寸法K(mm)
7
穴の形状
六角穴
寸法dk(mm)
27