※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M14×75 六角穴付皿ボルト(皿キャップスクリュー) 全ねじ(ステンレス) 大阪魂 42822473 M14×75 六角穴付皿ボルト(皿キャップスクリュー) 全ねじ(ステンレス) 大阪魂 42822473

六角穴付皿ボルト(皿キャップスクリュー) 全ねじ(ステンレス)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 42822473 品番 M14×75
販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
ねじの呼びM14 材質ステンレス 長さ(mm)75 ねじピッチ2 種別全ねじ 寸法t(mm)(最大)4.8/(最小)4.5 寸法S(mm)10 頭部形状六角穴付き皿 寸法K(mm)7 穴の形状六角穴 寸法dk(mm)27

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4586:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする