※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角穴付皿ボルト
六角穴付皿ボルト(皿キャップスクリュー) 全ねじ(ステンレス)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
長さ(mm)
90
注文コード
42822491
品番
M14×90
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
長さ
が
9
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M14
材質
ステンレス
長さ(mm)
90
ねじピッチ
2
種別
全ねじ
寸法t(mm)
(最大)4.8/(最小)4.5
寸法S(mm)
10
頭部形状
六角穴付き皿
寸法K(mm)
7
穴の形状
六角穴
寸法dk(mm)
27