KL-10358 LED ソーラーガーデンライト キシマ 42822843 KL-10358 LED ソーラーガーデンライト キシマ 42822843 KL-10358 LED ソーラーガーデンライト キシマ 42822843

LED ソーラーガーデンライト

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード42822843 品番KL-10358
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

大人気のエトワルソーラーガーデンライトのコンパクトサイズ。
夜になると自動的に点灯。ちょこんとかわいいサイズ感なので、複数並べてのご使用も。

用途ガーデンライト、インテリアライト、間接照明として。 材質ガラス、スチール、ラバー 質量(kg)0.3 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×95×55(取手含まず) 電池(容量)1.2V 400mAh×1、(種類)ニッケル水素充電池単4形 LED色電球色 防水保護等級IPX3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガーデンライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする