保存容器 シール容器 A-3

(1件のレビュー)
11日以内出荷 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 42827585 品番 550216
参考基準価格(税別)¥900 販売価格(税込) ¥846
販売価格(税別)
769

衛生的で丈夫な保存容器。場所を取らないコンパクト設計。漬物作りなどの容器にも。

材質本体:ポリプロピレン、フタ:ポリエチレン 容量(L)約8 形状丸形 ホワイト 質量(g)約440 寸法(直径Φ×高さH)(mm)約250×240

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42827585
2022-07-06
用途:
果実の発酵
株式会社アイエスシー 様 (卸売・小売業)

表面(縁)がザラザラしていて肌に当たると痛いです。
細菌の付着が容易になりそうなので、痛いのと精神的な苦痛でこの商品は全く使えません。

MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。品質改善に努めて参ります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする