曜日別特売
550414 保存容器 シール容器 A-3 サンコープラスチック 42827603

 

550414 保存容器 シール容器 A-3 サンコープラスチック 42827603
550414 保存容器 シール容器 A-3 サンコープラスチック 42827603

保存容器 シール容器 A-3

(1件のレビュー)
取扱い終了
容量(L)約13
内容量1個注文コード42827603品番550414
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,100

衛生的で丈夫な保存容器。場所を取らないコンパクト設計。漬物作りなどの容器にも。

材質本体:ポリプロピレン、フタ:ポリエチレン容量(L)約13形状丸形ホワイト質量(g)約620寸法(直径Φ×高さH)(mm)約287×282
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42827585
2022-07-06
用途: 果実の発酵
株式会社アイエスシー卸売・小売業

表面(縁)がザラザラしていて肌に当たると痛いです。
細菌の付着が容易になりそうなので、痛いのと精神的な苦痛でこの商品は全く使えません。

MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。品質改善に努めて参ります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする