曜日別特売
WPB-OT-010 非常用 抗菌簡易トイレ オイトイレ 和弘プラスチック工業 42832293

WPB-OT-010 非常用 抗菌簡易トイレ オイトイレ 和弘プラスチック工業 42832293
WPB-OT-010 非常用 抗菌簡易トイレ オイトイレ 和弘プラスチック工業 42832293
WPB-OT-010 非常用 抗菌簡易トイレ オイトイレ 和弘プラスチック工業 42832293

非常用 抗菌簡易トイレ オイトイレ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1箱(10回分)注文コード42832293品番WPB-OT-010
参考基準価格(税別)¥1,800販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

必要に合わせた備えで、置いてて安心、非常用簡易抗菌トイレ。
凝固剤はもちろんのこと、使用する袋すべてが抗菌・消臭効果を持たせていますので、悪臭・感染症を防ぎます。

使用可能回数10回分セット内容カバー袋(青)×1枚、トイレ用袋(黒)×10枚、処理用袋(白)×1枚、凝固剤×10個材質凝固剤:高吸水性ポリマー、トイレ用袋:ポリエチレン質量(g)約360寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約135×50×198
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする