※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 寸切りボルト
ECO-BS 寸切 荒先(黄銅(低カドミ材)/生地)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全57種類を一覧で見る
内容量
1パック(2本)
注文コード
42833533
品番
M6×95
販売価格(税込)
¥824
販売価格(税別)
¥
749
バスケットに入れる
種別
全ねじ
ねじの呼び
M6
材質
黄銅
長さ(mm)
95
ねじピッチ
1
表面処理
生地
ねじ山種類
メートル並目
関連資料:
(0.1MB)
注意
※この商品は荒先(ねじ先端部が転造加工のままで、面を取っていないもの)です。