TS-GM トラックシート用ゴムバンド TRUSCO 42834285

 

TS-GM トラックシート用ゴムバンド TRUSCO 42834285
TS-GM トラックシート用ゴムバンド TRUSCO 42834285
TS-GM トラックシート用ゴムバンド TRUSCO 42834285

トラックシート用ゴムバンド

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード42834285品番TS-GM
参考基準価格(税別)¥910販売価格(税込)¥868
販売価格(税別)
789

トラックシート用ゴムバンドです。

用途
トラックシートの押さえに。
幅(mm)15長さ(m)5厚さ(mm)2折径(cm)-太さ(Φmm)-材質合成ゴム(EPDM)付属品Sフック2個トラスコ品番163-1641質量(g)170
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42834285
2023-09-03
用途: ボディカバー押さえ
その他業種

白い塗装の自家用車ボディシート押さえに使用。1週間経過したら
直射日光の影響か、ゴム跡がボディに黄色く付着。薬品使用しても
とれない。 ゴムに何か含まれているのか使用用途注意必要。
以前は、タイヤチューブゴム使用の際は問題なかった。

対象商品 : 42834285
2013-02-27
用途: トラックシート

まだ使用期間が短いので詳しくは記載できませんが、今のところはなんの問題もなく使用しています。以前使用していたシートに付属されていた物は伸びがでて、あまりにもフックまでの差が大きくなってしまったので、別途購入いたしました。触った感じが付属品とは違うので今後が期待です。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする