Tスロットナット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード42841314 品番FTS1216
参考基準価格(税別)¥810 販売価格(税込) ¥736
販売価格(税別)
669

ボルトの飛び出しによるT溝破損を守るためねじ穴は貫通していません。

用途T溝テーブルにボルトを固定します。 材質/仕上スチール(S45C/)黒染仕上げ ボルトM12 焼入硬度HRC23〜31 T溝幅(mm)16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする