スーパーツール
サニタリーマグネットL型
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
寸法D(mm)
Φ23
注文コード
42842109
品番
SMGLW10
参考基準価格(税別)
¥546,700
販売価格(税込)
¥483,780
販売価格(税別)
¥
439,800
バスケットに入れる
この商品は
寸法D
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
2S
寸法B(mm)
Φ47.8
寸法C(mm)
1S
寸法D(mm)
Φ23
寸法E(mm)
55
寸法F(mm)
200
寸法L(mm)
(391)
パイプ径(Φmm)
25(SUS316L)
仕上
バフ#400
使用環境温度(℃)
≦80度
表面磁束密度(T)
0.8T(8000G)
材質
SUS304