曜日別特売
SMGLW20 サニタリーマグネットL型 スーパーツール 42842127

 

SMGLW20 サニタリーマグネットL型 スーパーツール 42842127
SMGLW20 サニタリーマグネットL型 スーパーツール 42842127

サニタリーマグネットL型

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個寸法D(mm)Φ47.8注文コード42842127品番SMGLW20
参考基準価格(税別)¥633,800販売価格(税込)¥549,780
販売価格(税別)
499,800
寸法A(mm)2.5S寸法B(mm)Φ59.5寸法C(mm)2S寸法D(mm)Φ47.8寸法E(mm)82寸法F(mm)250寸法L(mm)(448)パイプ径(Φmm)25(SUS316L)仕上バフ#400使用環境温度(℃)≦80度表面磁束密度(T)0.8T(8000G)材質SUS304
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

磁選機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする