※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(金属)
大阪魂の 丸平ワッシャー
丸ワッシャー(特寸)(ステンレス/茶ブロンズ)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(700個)
注文コード
42843236
品番
M6×19×1.6
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法・内容量
など
407
種類から選べます
他の種類を見る
内径(Φmm)
6
厚さ(mm)
1.6
外径(Φmm)
19
材質
ステンレス
種類
丸ワッシャー
表面処理
茶ブロンズ