※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(金属)
大阪魂の 丸平ワッシャー
丸ワッシャー(特寸)(鉄/3価ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(400個)
注文コード
42843376
品番
M6.5×19×2.0
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法・内容量
など
289
種類から選べます
他の種類を見る
内径d(Φmm)
6.5
厚さt(mm)
2
外径D(Φmm)
19
材質
鉄
色
黒
種類
丸ワッシャー
表面処理
3価ブラック