※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
スーパーツール
スーパーツールの 金型用部品、位置決め部品
スーパーツールの クランピング冶具
スーパーツールの クランピング位置決め部品
ジグブロック 2面
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
タイプ
汎用性があり、T溝穴加工がされています。
仕上
床面・ロケータ面:研削仕上
注文コード
42844473
品番
BRT67025B
参考基準価格(税別)
¥1,455,800
販売価格(税込)
¥1,427,800
販売価格(税別)
¥
1,298,000
バスケットに入れる
この商品は
タイプ・仕上
など
75
種類から選べます
他の種類を見る
用途
横型マシニングセンター用専用治具ベース。
材質
FC300
タイプ
汎用性があり、T溝穴加工がされています。
仕上
床面・ロケータ面:研削仕上
ベース寸法(mm)
630×630
ベース幅(mm)
二面巾:250
ベース高(mm)
700