※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ジグブロック 2面

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 タイプ汎用性があり、T溝穴加工がされています。 仕上床面・ロケータ面:研削仕上 注文コード42844498 品番BRT88035B
参考基準価格(税別)¥2,060,300 販売価格(税込) ¥1,867,800
販売価格(税別)
1,698,000
この商品はタイプ・仕上など75種類から選べます 他の種類を見る
用途横型マシニングセンター用専用治具ベース。 材質FC300 タイプ汎用性があり、T溝穴加工がされています。 仕上床面・ロケータ面:研削仕上 ベース寸法(mm)800×800 ベース幅(mm)二面巾:350 ベース高(mm)800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする