※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ジグブロック 2面

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 タイプBSS型にT溝(18)加工が施されたタイプです。(別途T溝16もあります。) 仕上床面・ロケータ面:研削仕上、立ち上がり面:機械仕上(セルフカットタイプ) 注文コード42844559 品番BRT55520C
参考基準価格(税別)¥1,049,800 販売価格(税込) ¥967,780
販売価格(税別)
879,800
この商品はタイプ・仕上など75種類から選べます 他の種類を見る
用途横型マシニングセンター用専用治具ベース。 材質FC300 タイプBSS型にT溝(18)加工が施されたタイプです。(別途T溝16もあります。) 仕上床面・ロケータ面:研削仕上、立ち上がり面:機械仕上(セルフカットタイプ) ベース寸法(mm)500×500 熱処理焼鈍 ベース幅(mm)二面巾:200 ベース高(mm)550

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする