※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
スーパーツール
スーパーツールの 金型用部品、位置決め部品
スーパーツールの クランピング冶具
スーパーツールの クランピング位置決め部品
ジグブロック 4面
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
タイプ
BSS型にT溝(32)加工が施されたタイプです。
注文コード
42845539
品番
BST67540B
参考基準価格(税別)
¥1,755,200
販売価格(税込)
¥1,647,800
販売価格(税別)
¥
1,498,000
バスケットに入れる
この商品は
寸法A・タイプ
など
123
種類から選べます
他の種類を見る
材質
FC300
タイプ
BSS型にT溝(32)加工が施されたタイプです。
仕上
床面・ロケータ面:研削仕上
ベース寸法(mm)
630×630
ベース幅(mm)
四面:400
ベース高(mm)
750