※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ジグブロック 4面

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 タイプT溝(16)を利用して、メカロック等の取付けができます。 注文コード42845724 品番BCT67025B
参考基準価格(税別)¥1,259,800 販売価格(税込) ¥1,099,780
販売価格(税別)
999,800
この商品は寸法A・タイプなど123種類から選べます 他の種類を見る
材質FC300 タイプT溝(16)を利用して、メカロック等の取付けができます。 仕上床面・ロケータ面:研削仕上 ベース寸法(mm)630×630 ベース幅(mm)四面:250 ベース高(mm)700

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする