※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ジグブロック 4面

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 タイプT溝(18)を利用して、メカロック等の取付けができます。 注文コード42845749 品番BCT45015C
参考基準価格(税別)¥778,100 販売価格(税込) ¥714,780
販売価格(税別)
649,800
この商品は寸法A・タイプなど123種類から選べます 他の種類を見る
材質FC300 タイプT溝(18)を利用して、メカロック等の取付けができます。 仕上床面・ロケータ面:研削仕上 ベース寸法(mm)400×400 ベース幅(mm)四面:150 ベース高(mm)500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする