※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
スーパーツール
スーパーツールの 金型用部品、位置決め部品
スーパーツールの クランピング冶具
スーパーツールの クランピング位置決め部品
ジグブロック 4面
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法A(mm)
400
注文コード
42845803
品番
BSE45525
参考基準価格(税別)
¥519,700
販売価格(税込)
¥483,780
販売価格(税別)
¥
439,800
バスケットに入れる
この商品は
寸法A・タイプ
など
123
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
191
品番
BSE45525
寸法L(mm)
225
寸法A(mm)
400
I
4コ
寸法F(mm)
50
寸法D(mm)
50
寸法E(mm)
75
寸法B(mm)
250
寸法C(mm)
550
寸法M(mm)
-
寸法J(mm)
110
寸法K(mm)
145
寸法x(mm)
0.05
寸法y(mm)
0.05
公差(mm)
E:74.6±0.1
寸法G1(mm)
320
H(mm)
40
公差B(mm)
250.8±0.1
寸法G2(mm)
-
寸法z(mm)
0.05