※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ジグブロック 4面

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法A(mm)500 注文コード42845837 品番BSE57025
参考基準価格(税別)¥655,800 販売価格(税込) ¥604,780
販売価格(税別)
549,800
この商品は寸法A・タイプなど123種類から選べます 他の種類を見る
質量(kg)293 品番BSE57025 寸法L(mm)275 寸法A(mm)500 I4コ 寸法F(mm)50 寸法D(mm)50 寸法E(mm)125 寸法B(mm)250 寸法C(mm)700 寸法M(mm)20 寸法J(mm)150 寸法K(mm)175 寸法x(mm)0.06 寸法y(mm)0.06 公差(mm)E:124.6±0.1 寸法G1(mm)400 H(mm)50 公差B(mm)250.8±0.1 寸法G2(mm)- 寸法z(mm)0.06

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする