※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
スーパーツール
スーパーツールの 金型用部品、位置決め部品
スーパーツールの クランピング冶具
スーパーツールの クランピング位置決め部品
ジグブロック 4面
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法A(mm)
630
注文コード
42845846
品番
BSE67540
参考基準価格(税別)
¥1,091,700
販売価格(税込)
¥978,780
販売価格(税別)
¥
889,800
バスケットに入れる
この商品は
寸法A・タイプ
など
123
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
518
品番
BSE67540
寸法L(mm)
340
寸法A(mm)
630
I
8コ
寸法F(mm)
50
寸法D(mm)
50
寸法E(mm)
115
寸法B(mm)
400
寸法C(mm)
750
寸法M(mm)
20
寸法J(mm)
220
寸法K(mm)
215
寸法x(mm)
0.06
寸法y(mm)
0.06
公差(mm)
E:114.6±0.1
寸法G1(mm)
500
H(mm)
65
公差B(mm)
400.8±0.1
寸法G2(mm)
250
寸法z(mm)
0.06