※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の ソケット/ソケットレンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の ソケット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の ソケットレンチ用ソケット
E型トルクスソケットセット(ホルダー付)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42848689
品番
HTXE205
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
セット内容
先端規格E4、E5、E6、E7、E8
セット商品数
5
差込角(mm)
6.35
付属品
ソケットホルダー付(6個タイプ)SH1206
化粧箱寸法(mm)
W196×D61×H42
質量(kg)
0.1
アズワン品番
65-2019-47