※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の ソケット/ソケットレンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の ソケット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の ソケットレンチ用ソケット
E型トルクスソケットセット(ホルダー付)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42848698
品番
HTXE309
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
セット内容
先端規格E6、E7、E8、E10、E11、E12、E14、E16、E18
セット商品数
9
差込角(mm)
9.5
付属品
ソケットホルダー付(10個タイプ)SH1310
化粧箱寸法(mm)
W326×D96×H37
質量(kg)
0.41
アズワン品番
64-4816-73