※製品画像
TONE(トネ/旧:前田金属工業)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の 電動工具 本体
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の 締付/穴あけ(電動工具)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の インパクトレンチ
Uリブランナー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
電圧(V)
200
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
11
注文コード
42849294
品番
UR242T
参考基準価格(税別)
¥1,000,000
販売価格(税込)
¥879,780
販売価格(税別)
¥
799,800
バスケットに入れる
この商品は
電圧・無負荷回転数
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
橋梁などのUリブ部やトラス部の集合箇所に最適。
高精度の正逆回転同一トルク値の制御が可能。
両回転
トルク制御機能付
用途
電動工具
六角ボルト用
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
11
付属品
レバーソケット M24用(24UR41T):1、外付けトルクコントローラー:1、(-)ドライバー:1、コネクター(200Vのみ):1、取扱説明書:1、メタルケース:1
電圧(V)
200
最大電流(A)
6.5
アズワン品番
64-4818-56
仕様
制御器外付けトルクコントローラー
周波数(Hz)
50-60
最大消費電力(W)
1100
適応ボルトサイズ
M22、M24
繰返し精度(%)
±5
トルク制御範囲(N・m)
460〜911
注意
※トルク制御範囲は、ボルト・ナットおよび締付け対象部材の状況などによって変動します。
※本製品に、デジトルクを装着することはできません。
※本体質量に、ソケット、コード線は含まれておりません。
※繰返締付精度とは、同じトルク設定・作業条件で締付けた時に出る締付けトルクのバラツキを%で表したものです。