曜日別特売
GST212T シンプルトルコン TONE(トネ/旧:前田金属工業) 42851656

※製品画像

GST212T シンプルトルコン TONE(トネ/旧:前田金属工業) 42851656
GST212T シンプルトルコン TONE(トネ/旧:前田金属工業) 42851656

シンプルトルコン

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個電圧(V)200最大消費電力(W)1350注文コード42851656品番GST212T
参考基準価格(税別)¥912,800販売価格(税込)¥824,780
販売価格(税別)
749,800
無負荷回転数(min-1[r.p.m])5付属品本体:1、アダプター(PXAD-8V):1、Q形反力受(21AQH):1、L形反力受(300LH150):1、I形反力受(300H300):1、六角棒L形レンチ(3mm):1、六角穴付止めねじ:5、(-)ドライバー:1、(-)ベビードライバー(トルク設定ダイヤル調整用):1、取扱説明書:1、メタルケース:1仕様制御器内蔵オプションインパクト用ソケット周波数(Hz)50-60電圧(V)200最大電流(A)6.5最大消費電力(W)1350差込角(sq.)25.4繰返し精度(%)±5トルク制御範囲(N・m)1000~2100

商品説明動画

TONEナットランナー(GST,GSR-)【TONE公式】
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする