※製品画像
TONE(トネ/旧:前田金属工業)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の 電動工具 本体
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の 締付/穴あけ(電動工具)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の インパクトレンチ
シンプルトルコン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
電圧(V)
100
最大消費電力(W)
1400
注文コード
42851726
品番
GSR81WT
参考基準価格(税別)
¥622,000
販売価格(税込)
¥549,780
販売価格(税別)
¥
499,800
バスケットに入れる
この商品は
電圧・最大消費電力
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
16
仕様
制御器内蔵
オプション
インパクト用ソケット 8NVシリーズ、デジトルク DTM8、レバーソケット MRUタイプ、吊り具 TWLTR
周波数(Hz)
50-60
電圧(V)
100
最大電流(A)
14.5
最大消費電力(W)
1400
繰返し精度(%)
±5
トルク制御範囲(N・m)
350〜800
商品説明動画
TONEナットランナー(GST,GSR-)【TONE公式】
参考になった