20-2500PXSA シンプルトルコンパワーレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業) 42851787 20-2500PXSA シンプルトルコンパワーレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業) 42851787

シンプルトルコンパワーレンチ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード42851787 品番20-2500PXSA
参考基準価格(税別)¥1,957,100 販売価格(税込) ¥1,537,800
販売価格(税別)
1,398,000
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

シンプルトルコン用増力器とシンプルトルコンの組合せにより、最大23,500N・mの大トルクを出力します。
シンプルトルコンのトルク設定ダイヤルにより、締付けトルクを調整できます。
両回転
トルク制御機能付

用途
電動工具
六角ボルト用
付属品取扱説明書 高さ(mm)548 寸法L(mm)514 倍率21.3 寸法B(mm)63.5 寸法La(mm)328 出力トルク(N・m)10650〜23500 差込角(sq.)63.5 アズワン品番64-4813-96 入力トルク(N・m)500〜1100
注意
※電動パワーレンチは最大入力トルク以上入力しないでください。
※出力トルク範囲は、ボルト・ナットおよび締付け対象部材の状況などによって変動します。
※質量は、シンプルトルコン用増力器、シンプルトルコン(コード線を除く)、ストレート形反力受の合計です。
※繰返締付精度±5% 繰返締付精度とは、同じトルク設定・作業条件で締付けた際の締付けトルクのバラつきをパーセントで表したものです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする