※製品画像

SCR102 スクリューランナー TONE(トネ/旧:前田金属工業) 42851927 SCR102 スクリューランナー TONE(トネ/旧:前田金属工業) 42851927 SCR102 スクリューランナー TONE(トネ/旧:前田金属工業) 42851927 SCR102 スクリューランナー TONE(トネ/旧:前田金属工業) 42851927

スクリューランナー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 42851927 品番 SCR102
参考基準価格(税別)¥273,000 販売価格(税込) ¥230,780
販売価格(税別)
209,800

インパクトレンチや撹拌専用機などでの早回し作業に代わる高速回転用レンチ。
ねじをおくる、混ぜる(ミキサー)など低トルクで高速回転を要する作業に最適。
インパクトレンチのような打撃機構がないので、低騒音・低振動で作業が可能。
小型・軽量の手持ちサイズであるため、架台や吊り具などは不要で、機動性の高い作業を実現。
回転方向は左右両方向対応。

無負荷回転数(min-1[r.p.m])80 オプションインパクト用ソケット 6NVシリーズ、レバーソケット MRUタイプ 周波数(Hz)50-60 電圧(V)200 最大電流(A)5.5 最大消費電力(W)1020 アズワン品番64-4817-65

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする