TONE(トネ/旧:前田金属工業)
ディープソケット(12角)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
二面幅S(mm)
22
10
12
13
14
17
19
21
22
24
27
30
32
36
差込角(mm)
9.5
9.5
12.7
全22種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42853004
品番
HP3D-22L
参考基準価格(税別)
¥1,755
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
ソケット形状:12角
二面幅S(mm)
22
差込角(mm)
9.5
寸法d(mm)
18
寸法L1(mm)
15
寸法D2(mm)
24.0