TONE(トネ/旧:前田金属工業)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の ソケット/ソケットレンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の ソケット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の ソケットレンチ用ソケット
ディープソケット(12角)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全22種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42853083
品番
HP4D-21L
参考基準価格(税別)
¥2,190
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
ソケット形状:12角
二面幅S(mm)
21
差込角(mm)
12.7
寸法d(mm)
18
寸法L1(mm)
18
寸法D2(mm)
26.0