画像準備中

ディープソケット(6角)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 42853178 品番 HP3S-10L
参考基準価格(税別)¥1,360 販売価格(税込) ¥868
販売価格(税別)
789

ソケット形状:6角

二面幅S(mm)10 差込角(mm)9.5 寸法d(mm)8 寸法L1(mm)8 寸法D1(mm)14.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする