※製品画像

DT7TWT デジトルク/電動タイヤレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業) 42853239 DT7TWT デジトルク/電動タイヤレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業) 42853239

デジトルク/電動タイヤレンチ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード42853239 品番DT7TWT
参考基準価格(税別)¥255,000 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

電動タイヤレンチに装着することで、締付けトルクを測定し、確認することができるトルク表示器です。
両回転方向の締付けトルクを測定できます。
トルク負荷方向左右回転可能
測定機能付
トレーサビリティ体系図付

適合機種TONE 電動タイヤレンチ ETW70シリーズ 精度(%)±4 トルク測定範囲(N・m)350〜750 使用電池単4アルカリ乾電池×4本 使用温湿度範囲0〜40度 80%RH以下(結露しないこと) 最小表示値2 連続使用回数2100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする