※製品画像

TN27E-2T トルシャット TONE(トネ/旧:前田金属工業) 42853406 TN27E-2T トルシャット TONE(トネ/旧:前田金属工業) 42853406 TN27E-2T トルシャット TONE(トネ/旧:前田金属工業) 42853406

トルシャット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 電圧(V)200 最大消費電力(W)1100 注文コード42853406 品番TN27E-2T
参考基準価格(税別)¥852,800 販売価格(税込) ¥769,780
販売価格(税別)
699,800
この商品は電圧・最大消費電力など8種類から選べます 他の種類を見る

本体内蔵の締付角度設定ダイヤルで回転角度を設定。
設定角度で自動停止するので、高精度で均質な角度締めが可能。
右回転のみ
角度制御機能付

無負荷回転数(min-1[r.p.m])9 電圧(V)200 最大電流(A)6.5 最大消費電力(W)1100 適応ボルトサイズ【12G溶融亜鉛めっき高力六角ボルト(12GSHTB)】M22・M24、【溶融亜鉛めっき高力六角ボルト(F8T)】M24・M27 付属品レバーソケット M22用(HRU36T):1、レバーソケット M24用(HRU41T):1、(-)ドライバー:1、(-)ベビードライバー:1、コネクター(200Vのみ):1、取扱説明書:1、メタルケース:1 仕様制御器内蔵 周波数(Hz)50-60 精度±10度 設定角度(°)90〜240

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする