無負荷回転数(min-1[r.p.m])6
電圧(V)100
最大電流(A)15.0
最大消費電力(W)1300
適応ボルトサイズ【12G溶融亜鉛めっき高力六角ボルト(12GSHTB)】M24、【溶融亜鉛めっき高力六角ボルト(F8T)】M27・M30
付属品レバーソケット M30用(VRU50T):1、(-)ドライバー:1、(-)ベビードライバー:1、コネクター(200Vのみ):1、取扱説明書:1、メタルケース:1
仕様制御器内蔵
周波数(Hz)50-60
精度±10度
設定角度(°)90〜240