※製品画像
TONE(トネ/旧:前田金属工業)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の 電動工具 本体
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の 締付/穴あけ(電動工具)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の インパクトレンチ
トルシャット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
電圧(V)
200
最大消費電力(W)
1400
注文コード
42853449
品番
TNC22-2T
参考基準価格(税別)
¥930,000
販売価格(税込)
¥780,780
販売価格(税別)
¥
709,800
バスケットに入れる
この商品は
電圧・最大消費電力
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
本体内蔵の締付角度設定ダイヤルで回転角度を設定。
設定角度で自動停止するので、高精度で均質な角度締めが可能。
右回転のみ
角度制御機能付
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
17
電圧(V)
200
最大電流(A)
7.5
最大消費電力(W)
1400
適応ボルトサイズ
【12G溶融亜鉛めっき高力六角ボルト(12GSHTB)】M16・M20、【溶融亜鉛めっき高力六角ボルト(F8T)】M20・M22
仕様
制御器内蔵
周波数(Hz)
50-60
精度
±10度
設定角度(°)
90〜240