※製品画像

TNC24-1T トルシャット TONE(トネ/旧:前田金属工業) 42853458 TNC24-1T トルシャット TONE(トネ/旧:前田金属工業) 42853458 TNC24-1T トルシャット TONE(トネ/旧:前田金属工業) 42853458

トルシャット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 電圧(V)100 最大消費電力(W)1500 注文コード42853458 品番TNC24-1T
参考基準価格(税別)¥1,080,000 販売価格(税込) ¥879,780
販売価格(税別)
799,800
この商品は電圧・最大消費電力など8種類から選べます 他の種類を見る

本体内蔵の締付角度設定ダイヤルで回転角度を設定。
設定角度で自動停止するので、高精度で均質な角度締めが可能。
右回転のみ
角度制御機能付

無負荷回転数(min-1[r.p.m])11 電圧(V)100 最大電流(A)16 最大消費電力(W)1500 適応ボルトサイズ【12G溶融亜鉛めっき高力六角ボルト(12GSHTB)】M20・M22・M24、【溶融亜鉛めっき高力六角ボルト(F8T)】M22・M24 仕様制御器内蔵 周波数(Hz)50-60 精度±10度 設定角度(°)90〜240

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする