※製品画像

T4M140 プレセット形トルクレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業) 42854447 T4M140 プレセット形トルクレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業) 42854447

プレセット形トルクレンチ

(1件のレビュー)
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 能力範囲 最少〜最大(N・m)30〜140 寸法B(mm)36.0 注文コード42854447 品番T4M140
参考基準価格(税別)¥33,000 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980
この商品は能力範囲 最少〜最大・寸法B・内容量など52種類から選べます 他の種類を見る
能力範囲 最少〜最大(N・m)30〜140 差込角(DR)12.7 寸法L(mm)432 精度(%)±3 質量(kg)0.81 寸法H(mm)30.4 1目盛1 寸法B(mm)36.0 寸法T(mm)14.0 ケース寸法(mm)505×97×70 最大トルク時の手力(N)388 表示単位N・m 適応ボルトサイズ普通:M14、高力:M10〜M12
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42854429
2022-04-07
用途:
機器のボルトナット トルク管理
近畿環境サービス株式会社 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

コンパクトで優れています。

価格もお手頃でケースに入っていて重宝します。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする