※製品画像
TONE(トネ/旧:前田金属工業)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の トルクレンチ/トルクドライバー
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の トルクレンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の 単能形
プレセット形トルクレンチ
(1件のレビュー)
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
能力範囲 最少〜最大(N・m)
60〜300
寸法B(mm)
45.2
注文コード
42854456
品番
T6M300
参考基準価格(税別)
¥42,490
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
能力範囲 最少〜最大・寸法B・内容量
など
52
種類から選べます
他の種類を見る
能力範囲 最少〜最大(N・m)
60〜300
差込角(DR)
19
寸法L(mm)
696
精度(%)
±3
寸法H(mm)
40.5
1目盛
2
寸法B(mm)
45.2
寸法T(mm)
17.8
ケース寸法(mm)
765×97×70
最大トルク時の手力(N)
491
表示単位
N・m
アズワン品番
64-4818-03
適応ボルトサイズ
普通:M16〜M20、高力:M12〜M14
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。