TONE(トネ/旧:前田金属工業)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の トルクレンチ/トルクドライバー
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の トルクレンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の 単能形
プレセット形トルクレンチ
(1件のレビュー)
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
能力範囲 最少〜最大(N・m)
200〜1500
寸法B(mm)
87
注文コード
42854465
品番
T8L1500N
参考基準価格(税別)
¥147,500
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
この商品は
能力範囲 最少〜最大・寸法B・内容量
など
52
種類から選べます
他の種類を見る
能力範囲 最少〜最大(N・m)
200〜1500
寸法L(mm)
1844
精度(%)
±3
質量(kg)
14
差込角(mm)
25.4
寸法H(mm)
61
1目盛
10
寸法B(mm)
87
寸法T(mm)
32.5
ケース寸法(mm)
1200×180×98
最大トルク時の手力(N)
824
表示単位
N・m
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。