※製品画像

プレセット形トルクレンチ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 能力範囲 最少〜最大(N・m)10〜50 寸法B(mm)36 注文コード42854508 品番T3MN50SWH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥39,580
この商品は能力範囲 最少〜最大・寸法B・内容量など52種類から選べます 他の種類を見る
能力範囲 最少〜最大(N・m)10〜50 寸法L(mm)308 質量(kg)0.56 差込角(mm)9.5 寸法H(mm)26.3 1目盛0.5 寸法B(mm)36 寸法T(mm)14 最大トルク時の手力(N)227
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
42854508 T3MN50SWH 06543437 T3MN50SWH(校正企業実施校正証明書一式付) プレセット形トルクレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業) プレセット形トルクレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業) 1組 46,980 税込51,678 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
42854508 T3MN50SWH 06543446 T3MN50SWH(英語版校正証明書付) プレセット形トルクレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業) プレセット形トルクレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業) 1組 44,980 税込49,478 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42854429
2022-04-07
用途:
機器のボルトナット トルク管理
近畿環境サービス株式会社 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

コンパクトで優れています。

価格もお手頃でケースに入っていて重宝します。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする